Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 820851 Doppel-Ringschlüssel 12 - 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-820851-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     820851
EAN/GTIN:
     4016138496260
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel abgewinkelt
doppelringschlüssel
TOOLCRAFT 820851 Doppel-Ringschlüssel 12 - 13 mm

Doppel-Ringschlüssel

Einzeln.

Technische Daten:
Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 217 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 12 mm,13 mm · Weitere technische Daten: Schlüsselkopf 75 ° abgewinkelt

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
217 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material (Details):
Chrom-Vanadium-Stahl matt
Schlüsselweite (Metrisch):
12 mm | 13 mm
Schlüsselweite:
12 x 13 mm
Produkt-Art:
Doppel-Ringschlüssel
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 820851
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 6,99*
€ 10,44*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 10,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.