Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer Toaster 3710 Doppel-Langschlitztoaster mit eingebautem Brötchenaufsatz Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C56536
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     3710
EAN/GTIN:
     4004631037103
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster 4 scheiben

Features:
Für 4 Toastscheiben
Optimales Röstergebnis durch Sensorelektronik und Brotscheibenzentrierung
Sicherheitsabschaltung, wenn sich der Toast verklemmt
Lieferumfang:
Toaster + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + grau
Leistung (Details):
1380 W
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Küchengeräte-Besonderheiten:
mit eingebautem Brötchenaufsatz
Produkt-Art:
Doppel-Langschlitztoaster
Weitere Suchbegriffe: toaster, cloer toaster, 04004631037103, Cloer, Toaster 3710
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 33,36*
€ 41,83*
1 Tag
48
1
€ 5,90*
ab € 33,60*
€ 41,95*
7 Tage
unbekannt
4
€ 5,50*
ab € 34,02*
€ 42,47*
1
€ 3,90*
ab € 34,63*
€ 43,11*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 38,72*
€ 56,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.