Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C56250 Herst.-Nr.: 863P EAN/GTIN: 4000896038558 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 115 mm | Gewicht: | 75 g | Anzahl Zähne: | 20 | Abtrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Material (Details): | Chrom-Vanadium | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | DIN-Norm: | DIN 3122 + DIN ISO 3315 | Material-Eigenschaft: | verchromt + poliert | Normen: | ISO 3315 | Produkt-Art: | Umschaltknarre | Größe: | 1/4" (6.3 mm) mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,33* | € 36,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 32,19* | € 38,71* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,44* | € 40,12* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,02* | € 40,56* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 36,44* | € 43,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|