Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T3756 80 Drahtabisolierer Geeignet für PVC-Drähte, PTFE-Drähte 0.80mm (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C56029
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3756 80
EAN/GTIN:
     5013969498400
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Längenanschlag (max.):
50 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
0.80 mm
Geeignet für:
PVC-Drähte + PTFE-Drähte
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Produkt-Art:
Drahtabisolierer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,11*
€ 27,33*
€ 6,90*
ab € 19,09*
€ 27,34*
€ 8,95*
ab € 19,16*
€ 27,41*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 20,62*
€ 28,84*
€ 5,90*
ab € 19,19*
€ 30,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.