Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Abisolierer für PVC Drähte, PTFE-Drähte, AWG 20, Leiter-Ø 0,8 mm, L 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präzisions-Abisolierer für PVC Drähte, PTFE-Drähte, AWG 20, Leiter-Ø 0,8 mm, L 9
Präzisions-Abisolierer für PVC Drähte, PTFE-Drähte, AWG 20, Leiter-Ø 0,8 mm, L 9
Artikel-Nr.:
     4502-03L3879
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3756 80
EAN/GTIN:
     5013969498400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
- Präzisionsabisolierer zum schnellen und problemlosen Abisolieren von Kabeln und Litzen - Geeignet für folgende Materialien PVC, Teflon, KYNAR, TEFZEL, PTFE, Kapton, Mylar und andere - Die Abisolierlände kann mit einem verstellbaren Längenanschlag eingestellt warden - Längenanschlag mit 50 mm Scala, mit 1 mm Unterteilung - Für Durchmesser von: 0,80 mm (20 AWG)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präzisions-Abisolierer
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Geeignet für:
PVC Drähte, PTFE-Drähte
Länge:
97 mm
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange ck, abisolierzange, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,07*
€ 27,39*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 18,96*
€ 27,40*
€ 8,95*
ab € 19,12*
€ 27,52*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 20,53*
€ 29,05*
€ 5,90*
ab € 19,27*
€ 30,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.