| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C55869 Herst.-Nr.: 5923 EAN/GTIN: 4026558059235 |
| |
|
| | |
| Features: Kombi-Werkzeug Bohren, Gewinde schneiden + Entgraten in 1 Arbeitsgang
Weitere Informationen: | | Länge: | 41 mm | Gewindetyp: | M5 | DIN-Norm: | DIN 3126 | Gewinde-Maß: | M5 | Material-Eigenschaft: | TiN | Gewinde-Länge: | 10 mm | Material: | HSS | Drehrichtung Gewinde: | Rechtsschneidend | Steigung: | 0.8 mm | Gewindeart: | metrisch | Produkt-Art: | Kombigewindebohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,13* | € 9,16* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,15* | € 9,17* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,08* | € 13,72* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,54* | € 27,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|