Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 5923 Kombigewindebohrer metrisch M5 0.8 mm Rechtsschneidend DIN 3126 HSS 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-822681-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     5923
EAN/GTIN:
     4026558059235
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
gewindebohrer-bit m5
gewindebohrer-bit
HSS-Spiralbohrer-Gewinde-Bit TIN-Beschichtet

Kombi-Werkzeug
Bohren, Gewinde schneiden + Entgraten in 1 Arbeitsgang

Ausstattung:
ROTAPLUS+®: 3 Arbeitsgänge in einem Werkzeug · 6,3 mm (1/4") Bitantrieb (DIN 3126) ·Kein Durchrutschen im Bohrfutter · Geeignet für Materialien bis 700 N/mm².

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 3126 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 10 mm · Gewinde-Maß: M5 · Gewindeart: metrisch · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Kombigewindebohrer · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: TiN · Produktabmessung, Länge: 41 mm · Steigung: 0.8 mm

Weitere Suchbegriffe: 4026558059235, Exact, 5923, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,21*
€ 13,67*
€ 6,95*
ab € 12,31*
€ 13,69*
Lager 102
Frei Haus
ab € 14,61*
€ 17,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.