Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 5925 Kombigewindebohrer metrisch M8 1.25mm Rechtsschneidend DIN 3126 HSS 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C55862
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     5925
EAN/GTIN:
     4026558059259
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer

Features:
Kombi-Werkzeug
Bohren, Gewinde schneiden + Entgraten in 1 Arbeitsgang
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Gewindetyp:
M8
DIN-Norm:
DIN 3126
Gewinde-Maß:
M8
Material-Eigenschaft:
TiN
Gewinde-Länge:
15 mm
Material:
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Steigung:
1.25 mm
Gewindeart:
metrisch
Produkt-Art:
Kombigewindebohrer
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m8 x 1,25, gewindebohrer bit, gewindebohrer-bit m8, Exact, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,91*
€ 13,07*
€ 8,95*
ab € 8,92*
€ 13,09*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 12,97*
€ 18,99*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 28,25*
€ 38,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.