Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 5925 Kombigewindebohrer metrisch M8 1.25 mm Rechtsschneidend DIN 3126 HSS 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-822683-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     5925
EAN/GTIN:
     4026558059259
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Exact 5925 Kombigewindebohrer metrisch M8 1.25 mm Rechtsschneidend DIN 3126 HSS 1 St.

HSS-Spiralbohrer-Gewinde-Bit TIN-Beschichtet

Kombi-Werkzeug
Bohren, Gewinde schneiden + Entgraten in 1 Arbeitsgang

Ausstattung:
ROTAPLUS+®: 3 Arbeitsgänge in einem Werkzeug · 6,3 mm (1/4") Bitantrieb (DIN 3126) ·Kein Durchrutschen im Bohrfutter · Geeignet für Materialien bis 700 N/mm².

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 3126 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 15 mm · Gewinde-Maß: M8 · Gewindeart: metrisch · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: TiN · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Steigung: 1.25 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
Exact
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eigenschaft:
TiN
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewinde-Maß:
M8
Gewindeart:
metrisch
Steigung:
1.25 mm
Gewinde-Länge:
15 mm
Gewindetyp:
M8
DIN-Norm:
DIN 3126
Produkt-Art:
Kombigewindebohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m8 x 1,25, gewindebohrer bit, gewindebohrer-bit m8, 4026558059259, Exact, 5925, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,91*
€ 13,10*
€ 8,95*
ab € 8,92*
€ 13,11*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 13,00*
€ 18,99*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 28,94*
€ 38,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.