Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 51157 Kegelsenker-Set 6teilig 6.3 mm, 8.3 mm, 10.4 mm, 12.4 mm, 16.5 mm, 20.5mm HSS TiAIN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C55831
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     51157
EAN/GTIN:
     4026558511573
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker-Satz ohne Norm
din 335 c
Zum Senken und Entgraten.
Lieferumfang:
Ø 6,3/8,3/10,4/12,4/16,5/20,5 mm.
Weitere Informationen:
Material (Details):
HSS TiAIN
Bohrungs-Ø:
6,3 - 20,5 mm
Schaft-Ø:
5/6/8/10 mm
Mengenangaben:
6teilig
DIN-Norm:
DIN 335-C
Winkel:
90 °
Material-Eigenschaft:
TiAIN
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
HSS
Material-Eignung:
Metall
Ø:
6.3 + 8.3 + 10.4 + 12.4 + 16.5 + 20.5 mm
Produkt-Art:
Kegelsenker-Set
Weitere Suchbegriffe: din 335, kegelsenker din 335 exact, Exact, Entgratsenker, senkwerkzeug, zerspanungswerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 64,58*
€ 87,47*
1 Tag
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 68,56*
€ 87,49*
6 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 119,41*
€ 148,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,47*
€ 104,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,70*
€ 101,98
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 81,69*
€ 97,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,57*
€ 93,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,61*
€ 89,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,58*
€ 76,85
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 64,58* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
51136
ab € 8,32*
Sonstiges
Exact
51140
ab € 9,76*
Sonstiges
Exact
51143
ab € 10,60*
Sonstiges
Exact
51145
ab € 11,43*
Sonstiges
Exact
51148
ab € 13,88*
Sonstiges
Exact
51150
ab € 17,69*
Sonstiges
Exact
51155
ab € 24,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.