| |
|
| Artikel-Nr.: 102-822651-BP Herst.-Nr.: 51150 EAN/GTIN: 4026558511504 |
| |
|
| | |
| Exact 51150 Kegelsenker 20.5 mm HSS TiAIN Zylinderschaft 1 St.
Kegelsenker 90° DIN 335 C HSS
Zum Senken und Entgraten.
Ausstattung: HSS Kegelsenker 90° mit Senkkopf nach DIN 335 Form C · Mit Zylinder-Schaft und 3 Schneiden · CBN-tiefgeschliffen · Kombinierter axial-radialer Hinterschliff: 100% definierte Schneidengeometrie, hohe Oberflächengüte, opt. Standmenge/-zeit.
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 335-C · Durchmesser (Senker): 20.5 mm · Gesamtlänge: 63 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: TiAIN · Material-Eignung: Metall · Schaftdurchmesser: 10 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft · Winkel: 90 °
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 63 mm | Marke: | Exact | Material (Bohrer): | HSS | Material-Eigenschaft: | TiAIN | Material-Eignung: | Metall | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | Zylinderschaft | Material (Details): | HSS TiAIN | Winkel: | 90 ° | Durchmesser (Senker): | 20.5 mm | Schaftdurchmesser: | 10 mm | Gesamtlänge: | 63 mm | Schaft-Ø: | 10 mm | Bohrungs-Durchmesser: | 20|ツ|5 mm | DIN-Norm: | DIN 335-C | Produkt-Art: | Kegelsenker | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 335, 04026558511504, 4026558511504, Exact, 51150, Entgratsenker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,89* | € 26,06* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,81* | € 26,07* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,14* | € 54,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|