Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C55384 Herst.-Nr.: 98 55 EAN/GTIN: 4003773022558 |
| |
|
| | |
| Stabile, feststehende Hakenklinge, sichelförmig. Mit Gleitschuh an der Spitze. Kein Beschädigen der Leiterisolation. Klinge: Chirurgiestahl, rostfrei, luftgehärtet. Stabile, feststehende Hakenklinge, sichelförmig. Mit Gleitschuh an der Spitze. Kein Beschädigen der Leiterisolation. Klinge aus rostfreiem Stahl, im Vakuum gehärtet. Griff mit Abgleitschutz. Transparente Schutzkappe. VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900 : 2004. Ergonomisch gestaltete Griffform mit angenehm gestaltetem Abgleitschutz. Mehr Sicherheit durch rutschfeste Weichkomponente. Gute Kraftübertragung beim Ziehen des Messers durch Daumenmulde und "Fingerhaken" am Griffende. Features: Ergonomisch gestaltete Griffform mit angenehm gestaltetem Abgleitschutz Mehr Sicherheit durch rutschfeste Weichkomponente Gute Kraftübertragung beim Ziehen des Messers durch Daumenmulde und "Fingerhaken" am Griffende Transparente Schutzkappe Stabile, feststehende Hakenklinge, sichelförmig Weitere Informationen: | | Länge: | 155 mm | Typ: | 98 55 | Gewicht: | 68 g | Geeignet für: | Rundkabel | Material: | Chirurgenstahl | Material-Eigenschaft: | rostfrei + gehärtet | Klingenlänge: | 38 mm | Produkt-Art: | Kabelmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 21,54* | € 25,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,56* | € 25,62* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 21,63* | € 25,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,30* | € 26,52* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 23,35* | € 27,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|