Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C55206 Herst.-Nr.: 95 32 038 EAN/GTIN: 4003773071556 |
| |
|
| | |
| Kabelschere mit verstell- und abwinkelbaren Teleskopschenkeln Zweihand-Kabelschere zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig. Schneidbereich: max. Ø 38 mm (z. B. 4 x 70 mm² NYY). Nicht für Stahldraht, hartgezogene Kupferleiter oder Drahtseile geeignet!. Leichter, sauberer und glatter Schnitt ohne Quetschen des Kabels durch optimierte Schneidengeometrie. Schneidkopf auswechselbar. Als Ersatzteil erhältlich. Nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd. Sehr kurze, kompakte Bauweise durch Teleskopschenkel. Schenkellänge mehrstufig verstellbar von 400 bis 610 mm (kurze Transportlänge, individuelle Anpassung an Arbeitsbedingungen). Werkzeuglänge: 570 - 770 mm. Gewicht nur 1980 g. Mehrstufig einstellbares Knickgelenk, dadurch wird der wirksame Hebelarm optimiert, das Arbeiten in engen Arbeitsräumen möglich und eine individuelle Einstellung der Griffweite realisierbar. Mit Klemmschutz. Schenkel: Aluminium-Oval-Rohr, hochfest. Schneidkopf: Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, ölgehärtet. Features: Kabelschere mit verstell- und abwinkelbaren Teleskopschenkeln Für Kabeldurchmesser bis 38 mm, abwinkelbare Schenkel zum Einstellen der optimalen Schenkelweite, auch geeignet zum Arbeiten in beengten Arbeitsbereichen Komfortables Arbeiten durch Ratschenprinzip und geringes Gewicht Hochbelastbare Teleskopschenkel aus Aluminium-Ovalrohr- ausziehbar bis auf 77 mm für maximalen Hebel bei großen Kabeldurchmessern- einschiebbar auf 57 mm für minimalen Platzbedarf beim Transport Auswechselbarer Schneidkopf Hinweise: Nicht für Stahldraht, hartgezogene Kupferleiter oder Drahtseile geeignet! Weitere Informationen: | | Länge: | 570 mm | Typ: | 95 32 038 | Gewicht: | 1980 g | Geeignet für: | Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig | Schneidwert-Durchmesser (max.): | 38 mm | Schneidwert-Querschnitt (max.): | 280 mm² | Herst.-Teilenr.: | 95 32 038 | Material-Eignung: | CU- und AL-Kabeln, ein- und mehrdrähtig | Material: | Werkzeugstahl | Material-Eigenschaft: | brüniert + gehärtet | Produkt-Art: | Ratschen-Kabelschere |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 149,29* | € 167,65* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,65* | € 167,67* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 151,21* | € 170,35* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 154,19* | € 173,42* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 162,39* | € 182,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|