Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüfner Dübel Steckdübel 36mm 6mm 827187 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C54964
Hersteller:
     Hüfner-Dübel
Herst.-Nr.:
     827187
EAN/GTIN:
     4022489131002
Suchbegriffe:
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Kraftschlüssiges Halten in zylindrischen Bohrungen · Formschluss durch geometrisch ausgeklügeltes Verknoten in Hohlräumen. Optimaler Halt in Beton, Vollbaustoffen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten.
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Länge:
36 mm
Durchmesser:
6 mm
Material (Details):
Kunststoff
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Steckdübel
Weitere Suchbegriffe: Universaldübel, allrounddübel 6x36, spreizdübel, spreizdübel ø 6mm, Hüfner Dübel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 4,26*
1 Tag
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 4,27*
6 Tage
16
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,78*
€ 10,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0278* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.