Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüfner Dübel Steckdübel 36 mm 6 mm 827187 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-827187-BP
Hersteller:
     Hüfner-Dübel
Herst.-Nr.:
     827187
EAN/GTIN:
     4022489131002
Suchbegriffe:
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Hüfner Dübel Steckdübel 36 mm 6 mm 827187 100 St.

Kunststoff - Allzweckdübel

Kraftschlüssiges Halten in zylindrischen Bohrungen · Formschluss durch geometrisch ausgeklügeltes Verknoten in Hohlräumen. Optimaler Halt in Beton, Vollbaustoffen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten.

Technische Daten:
Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 36 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 36 mm
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
36 mm
Marke:
Hüfner Dübel
Material:
Kunststoff
Material (Details):
Kunststoff
Produkt-Art:
Steckdübel
Weitere Suchbegriffe: Universaldübel, allrounddübel 6x36, spreizdübel, spreizdübel ø 6mm, Hüfner Dübel, 827187
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 4,26*
Lager 102
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 4,27*
7 Tage
16
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,78*
€ 10,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0269* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.