Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüfner Dübel Steckdübel 36mm 6mm 827187 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hüfner
Hüfner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910281850
Hersteller:
     Hüfner-Dübel
Herst.-Nr.:
     C54964
EAN/GTIN:
     4022489131002
Suchbegriffe:
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Hüfner Dübel Steckdübel 36mm 6mm 827187 100St.

Kraftschlüssiges Halten in zylindrischen Bohrungen · Formschluss durch geometrisch ausgeklügeltes Verknoten in Hohlräumen. Optimaler Halt in Beton, Vollbaustoffen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten.

Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6 mm
Inhalt: 100 St.
Material: Kunststoff
Kategorie: Steckdübel
Länge (Tiefe): 36 mm
Produkt-Art: Steckdübel
Material (Details): Kunststoff
Hersteller-Nr.: 827187
EAN: 4022489131002

Weitere Suchbegriffe: Universaldübel, allrounddübel 6x36, spreizdübel, spreizdübel ø 6mm, Hüfner Dübel, 827187
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 4,26*
2 Tage
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 4,27*
Lager 1039
16
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,78*
€ 10,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,85*
€ 12,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,90*
€ 11,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,45*
€ 11,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,10*
€ 10,83
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 7,78*
€ 9,26
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0778* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.