Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 70542 Maschinengewindebohrer-Set 18teilig metrisch Rechtsschneidend DIN 371, DIN 376 HSS-


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C53911
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     70542
EAN/GTIN:
     4026558705422
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
gewindebohrer satz

Features:
Optimiertes Werkzeugkonzept
Innovatives Produktdesign
Schaumstoffinlays herausnehmbar
Koffer rutschsicher und stapelbar
Lieferumfang:
Maschinengewindebohrer DIN 371-376, M3 - M12 · Verstellbare Windeisen DIN 1814, Gr. 1+2 · Spiralbohrer DIN 338, Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 · Werkzeughalter Gr. 2 · Gewindelehre · Koffer.
Weitere Informationen:
Mengenangaben:
18teilig
DIN-Norm:
DIN 371 + DIN 376
Material:
HSS-E
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewindeart:
metrisch
Produkt-Art:
Maschinengewindebohrer-Set
Weitere Suchbegriffe: Exact, GS18, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 113,77*
€ 147,47*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 118,16*
€ 147,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,47*
€ 175,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,54*
€ 172,00
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 141,46*
€ 168,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,85*
€ 160,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,96*
€ 151,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,77*
€ 135,39
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 113,77* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.