Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 70542 Maschinengewindebohrer-Set 18teilig metrisch Rechtsschneidend DIN 371, DIN 376 HSS-E 1 Set


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-825144-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     70542
EAN/GTIN:
     4026558705422
Suchbegriffe:
Exact
70542
GS18
Mutterbohrer
HSS-E Maschinengewindebohrer-Sortiment GS18 35° RSP 18tlg.

Optimiertes Werkzeugkonzept
Innovatives Produktdesign
Schaumstoffinlays herausnehmbar
Koffer rutschsicher und stapelbar

Ausstattung:
Schaumstoffinlays herausnehmbar · Koffer rutschsicher und stapelbar.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 371,DIN 376 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewindeart: metrisch · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Maschinengewindebohrer-Set · Material (Bohrer): HSS-E

Lieferumfang:
Maschinengewindebohrer DIN 371-376, M3 - M12 · Verstellbare Windeisen DIN 1814, Gr. 1+2 · Spiralbohrer DIN 338, Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 · Werkzeughalter Gr. 2 · Gewindelehre · Koffer.

Weitere Suchbegriffe: Schraubbohrer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 107,93*
€ 123,20*
Frei Haus
ab € 102,43*
€ 126,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 123,20*
€ 146,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 107,93*
€ 128,44
pro Paket
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 107,93* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.