Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorch MIG/MAG Drahtspule K300 Stahl SG2 0,8mm 15kg 590.0008.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C52993
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     590.0008.6
EAN/GTIN:
     4032083025706
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Draht-Ø:
0.8 mm
Legierung:
Stahl SG2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 90,46*
€ 117,19*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 93,68*
€ 117,20*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 166,97*
€ 204,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.