Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG Drahtspule K300 Stahl SG2 0,8 mm 15 kg Lorch 590.0008.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-823115-BP
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     590.0008.6
EAN/GTIN:
     4032083025706
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
MIG/MAG Drahtspule K300

Ausstattung:
Stahl SG2 Legierung · Draht: 0,8 mm.

Technische Daten:
Gewicht: 15 kg

Weitere Informationen:
Marke:
Lorch
Legierung (Details):
Stahl SG2
Draht-Durchmesser (Details):
0|ツ|8 mm
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, schutzgas-schweißdraht 0.8mm, massivdrahtelektrode, lorch schweißdrähte, 4032083025706, Lorch, 590.0008.6
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,80*
€ 117,41*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 93,13*
€ 117,42*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 167,21*
€ 204,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.