Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C51758 Herst.-Nr.: 5804000 EAN/GTIN: 4007922148014 |
| |
|
| | |
| Das Advance ICD ist das erste trinokulare Auflicht- und Durchlicht-Mikroskop im BRESSER-Programm. Als professionelles Instrument bietet es hervorragende optische Qualität, aber zu einem unschlagbar günstigen Preis. Die Kombination aus einem Stereo-Zoomobjektiv (1x - 4x), wechselbaren hochwertigen Weitfeld-Okularen (10x, 20x) und einer Zusatzlinse (2x) ergibt einen sehr weiten Vergrößerungsbereich von 10x bis 160x. Der höhenverstellbare und um 360° drehbare Aufsatz ermöglicht die Betrachtung auch von größeren Objekten, z. B. Steinen oder Bauteilen, aus jeder Beobachtungsposition. Fotografie mit einer Kamera oder einem PC-Okular, die am trinokularen Aufsatz angeschlossen werden können, ist gleichzeitig mit visueller Beobachtung durch das rechte Okular möglich. Selbstverständlich sind der individuelle Augenabstand und der Dioptrienausgleich einstellbar. Die erhaltenen Bilder sind sehr detailliert, kontrastreich, plastisch. Dafür sorgt auch die helle Halogenbeleuchtung (einschließlich Blaufilter), die sich dimmen und für die Auflicht- und Durchlichtbeobachtung separat zuschalten lässt. Features: 10x - 160x Vergrößerung 360° drehbarer Aufsatz PC-Okular geeignet Lieferumfang: 2x-Vorsatzlinse · 1x - 4x (Stereo, Zoom) Objektive · Blaufilter · Durchlicht-Glasscheibe matt · Auflicht-Scheibe schwarz/weiß · Trinokularer Aufsatz · Gummiaugenmuscheln · Staubschutzkappe. Weitere Informationen: | | Leuchtmittel-Typ: | Halogen | Vergrößerung: | 10x - 160 x | Betriebsspannung: | 230 V | Optische Vergrößerung (max.): | 160 x | Optische Vergrößerung (min.): | 10 x | Bauart: | Trinokular | Beleuchtungsart: | Auflicht + Durchlicht | Bauform: | Aufrecht | Leuchtmittel-Leistung: | 10 W | Produkt-Art: | Stereomikroskop |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Stereo-Zoom-Mikroskop, Stereomikroskop, digital-mikroskop bresser, stereo zoom mikroskop, mikroskop trinokular, 4007922151465, Bresser Optik, Advance ICD, 718-7347 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 495,37* | € 572,50* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 510,29* | € 572,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 535,80* | € 605,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 797,45* | € 920,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|