| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-65658672 Herst.-Nr.: 5804000 EAN/GTIN: 4007922148014 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges Stereomikroskop für Amateure und professionelle Anwendungen Die Kombination aus einem Stereo-Zoomobjektiv (1x-4x), wechselbaren hochwertigen Weitfeld-Okularen (10x, 20 x) und einer Zusatzlinse (2x) ergibt einen sehr weiten Vergrößerungsbereich von 10x bis 160x. Der höhenverstellbare und um 360° drehbare Aufsatz ermöglicht die Betrachtung auch von größeren Objekten, z. B. Steinen oder Bauteilen, aus jeder Beobachtungsposition. Fotografie mit einer Kamera oder einem PC-Okular, die am trinokularen Aufsatz angeschlossen werden können, ist gleichzeitig mit visueller Beobachtung durch das rechte Okular möglich. Selbstverständlich sind der individuelle Augenabstand und der Dioptrienausgleich einstellbar. Die erhaltenen Bilder sind sehr detailliert, kontrastreich, plastisch. Dafür sorgt auch die helle Halogenbeleuchtung (einschließlich Blaufilter), die sich dimmen und für die Auflicht- und Durchlichtbeobachtung Weitere Informationen: Lieferumfang | Schnellstartübersicht | Ja | | Betriebsanleitung | Ja | Energie | Energiequelle | AC | | AC Eingangsspannung | 230 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | Stromstärke | 1 A | Merkmale | Maximaler Zoomfaktor | 160 x | | Beleuchtung | Ja | | Vergrößerung | 10 x | | Zertifizierung | CE | Design | Eingebautes Display | Ja | | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Stereo-Zoom-Mikroskop, Stereomikroskop, digital-mikroskop bresser, stereo zoom mikroskop, mikroskop trinokular |
| | |
| |