Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila POCKET PRO MAGNETIC 17768 Mini-Wasserwaage 7cm 1 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C51727
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     17768
EAN/GTIN:
     4005069177683
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Professionelle Miniformat-Wasserwaage - ideal für jeden anspruchsvollen Handwerker. Robustes Alukern-Gehäuse. Rechtwinkliger Aluminiumrahmen mit zwei präzise gefrästen Messflächen: Seitlich und am Boden. Zusätzlich sauber gezogene V-Nut. Diese professionelle Ausstattung ermöglicht Messungen auf flachen und runden Oberflächen. Die Trowalisierung des Aluminiumrahmens (aufgeraut und gehärtet) sorgt für dauerhaften Schutz der Pocket-Messflächen. An Boden- und Seiten-Messfläche je ein extra starker Seltenerd-Magnet. Freie Hände beim Ausrichten von Metallobjekten. Die vertikale Messfläche steht in einem Winkel von 90 Grad zur horizontalen Messfläche. Das ermöglicht Vertikalmessungen mit der Horizontallibelle! Stabiler Gürtelclip inklusive.
Features:
Mit Magnet an der Seiten- und Bodenfläche
Präzise gefräste Messflächen für Eck-Messungen
Gürtelclip
Weitere Informationen:
Länge:
7 cm
Typ:
POCKET PRO MAGNETIC
Libellengenauigkeit:
1 mm/m
Material:
Aluminium
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Mini-Wasserwaage
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 11,17*
€ 14,91*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,42*
€ 15,20*
1 Tag
150
5
Frei Haus
ab € 11,84*
€ 15,50*
8
€ 5,46*
ab € 12,83125*
€ 15,50125*
1 Tag
150
1
€ 5,50*
ab € 11,88*
€ 15,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
16136
ab € 32,12*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
17775
ab € 5,99*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
02288
ab € 15,93*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
02290
ab € 29,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.