Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage Pocket PRO Magnetic 7cm Alu.gelb ± 1mm/m m.Magnet STABILA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILA Mini-Wasserwaage Pocket PRO Magnetic mit Gürtel-Clip, 7 cm, starker Seltenerd-Magnet, 1 Horizontal-Libelle, Made in Germany
STABILA Mini-Wasserwaage Pocket PRO Magnetic mit Gürtel-Clip, 7 cm, starker Seltenerd-Magnet, 1 Horizontal-Libelle, Made in Germany
Logo
STABILA Mini-Wasserwaage Pocket PRO Magnetic mit Gürtel-Clip, 7 cm, starker Seltenerd-Magnet, 1 Horizontal-Libelle, Made in Germany
STABILA Mini-Wasserwaage Pocket PRO Magnetic mit Gürtel-Clip, 7 cm, starker Seltenerd-Magnet, 1 Horizontal-Libelle, Made in Germany
STABILA Mini-Wasserwaage Pocket PRO Magnetic mit Gürtel-Clip, 7 cm, starker Seltenerd-Magnet, 1 Horizontal-Libelle, Made in Germany
Artikel-Nr.:
     1498-4000857941
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     17768
EAN/GTIN:
     4005069177683
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
aus Aluminium · extra starker Seltenerdmagnet · professionelle Miniformat-Wasserwaage · ideal für jeden anspruchsvollen Handwerker · robustes Alukern-Gehäuse · rechtwinkliger Rahmen mit zwei präzise gefrästen Messflächen · mit V-Nut · die vertikale Messfläche steht in einem Winkel von 90° zur horizontalen Messfläche, das ermöglicht Vertikalmessungen mit der Horizontallibelle · max. Winkelabweichung des Rahmens ± 0,1° · mit Gürtelclip · Messgenauigkeit in Normalposition ± 1 mm/mWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: gelb· Genauigkeit: ± 1mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
7 cm
Ausführung:
mit Magnet
Material:
Aluminium
Marke:
STABILA
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 11,28*
€ 15,02*
1
€ 4,00*
ab € 11,42*
€ 15,20*
1 Tag
150
5
Frei Haus
ab € 11,84*
€ 15,50*
8
€ 5,46*
ab € 12,83125*
€ 15,50125*
Lager 1498
150
1
€ 5,50*
ab € 11,88*
€ 15,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
16136
ab € 32,12*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
17775
ab € 5,99*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
02288
ab € 15,93*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
02290
ab € 29,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.