Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila Wasserwaage Pocket ProMagnetic 7cm Stabila


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stabila Wasserwaage Pocket ProMagnetic 7cm Stabila
Stabila Wasserwaage Pocket ProMagnetic 7cm Stabila
Stabila Wasserwaage Pocket ProMagnetic 7cm Stabila
Stabila Wasserwaage Pocket ProMagnetic 7cm Stabila
Stabila Wasserwaage Pocket ProMagnetic 7cm Stabila
Stabila Wasserwaage Pocket ProMagnetic 7cm Stabila
Stabila Wasserwaage Pocket ProMagnetic 7cm Stabila
Artikel-Nr.:
     5417S-321094
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     17768
EAN/GTIN:
     4005069177683
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Pocket PRO Magnetic Kunststoff-Miniformat-Wasserwaage mit extrastarkem Seltenerd-Magnet für Horizontalmessungen Freie Hände beim Ausrichten und Justieren von Metallobjekten
Weitere Informationen:
Magnet:
Ja
Höhe:
40 mm
Typ:
analog
Mit Umschlagmessung:
Nein
Anzahl der Horizontallibellen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Laser:
Nein
Mit Griff:
Nein
Gehäusematerial:
Kunststoff
Messgenauigkeit Normallage:
1 Millimeter pro Meter
Endkappen:
Nein
Neigungsmesser:
Nein
ausziehbar:
Nein
Messflächen gefräst:
Ja
Skala:
Nein
Libellen-Lupeneffekt:
Nein
Libellenanzahl, horizontal:
1 St.
Anwendung:
Für horizontale und vertikale Messungen
Durchgriff:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Gewicht:
93 g
Hersteller:
Stabila
Anzahl der Messflächen:
2
Breite:
2
Messgenauigkeit:
1 mm/m
Mit Magnet:
Ja
Messfläche gefräst:
Nein
Länge:
7 cm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,17*
€ 14,91*
1
€ 4,00*
ab € 11,42*
€ 15,20*
1 Tag
150
5
Frei Haus
ab € 11,84*
€ 15,50*
8
€ 5,46*
ab € 12,83125*
€ 15,50125*
1 Tag
150
1
€ 5,50*
ab € 11,88*
€ 15,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
16136
ab € 32,12*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
17775
ab € 5,99*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
02288
ab € 15,93*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
02290
ab € 29,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.