Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T4524 T4524 Bit-Set 8teilig Innen-Sechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C51332
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4524
EAN/GTIN:
     5013969004946
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Hergestellt aus legiertem V8-Stahl mit spezieller Zusammensetzung für extreme Festigkeit. Mit Torsion-Control-Technologie, die wesentlich höheren Drehmomenten standhält. ""Blue Steel"" Schlagschrauberbits haben eine wesentlich längere Standzeit. Farbcodiert für leichteres Erkennen des Profils.
Lieferumfang:
1 x Schraubendreherbit, Sechskant, Größen: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5 und 6 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Material (Details):
V8-Stahl
Material:
S2-Stahl
Mengenangaben:
8teilig
Material-Eigenschaft:
legiert
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Form:
C 6.3
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 4,77*
6 Tage
1
pro Packung
€ 3,79*
ab € 3,25*
€ 4,78*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,58*
€ 5,50*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 3,80*
€ 5,71*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,64*
€ 6,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 12,03*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.