Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK Sechskant Sechskant-Bitsatz, Legierungsstahl 1,5 mm, 2,5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5,5 mm, 5 mm, 6 mm, 8-teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2755368
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4524
EAN/GTIN:
     5013969004946
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Kopftyp = Sechskant
Typ = Sechskant-Bitsatz
Stückzahl = 8
Material/Stoff = Legierungsstahl
Weitere Informationen:
Kopftyp:
Sechskant
Typ:
Sechskant-Bitsatz
Stückzahl:
8
Material/Stoff:
Legierungsstahl
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, bit-satz 8 teilig, bit satz, einhand-knarrensatz 1/4", 2755368, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbitsätze, CK, T4524, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bit Sets
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 4,77*
6 Tage
1
pro Packung
€ 3,79*
ab € 3,25*
€ 4,78*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,58*
€ 5,50*
Lager 108
pro Packung
€ 8,95*
ab € 3,80*
€ 5,71*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,64*
€ 6,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 12,03*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.