Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehersatz, verschiedene Größen, Sechskant, L 25 mm, T4524


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schraubendrehersatz, verschiedene Größen, Sechskant, L 25 mm, T4524
Schraubendrehersatz, verschiedene Größen, Sechskant, L 25 mm, T4524
Artikel-Nr.:
     4502-03L4124
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4524
EAN/GTIN:
     5013969004946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
- Bits aus legiertem S2 Stahl - Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen - Satzinhalt: Je 1 Bit Sechskant, Größen: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5 und 6 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit Set
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
verschiedene Größen
Länge:
25 mm
Spitzentyp:
Sechskant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, bit-satz 8 teilig, bit satz, einhand-knarrensatz 1/4", Sortiment, Werkzeugsatz, Werkzeug-Set, Werkzeugsortiment, Schraubendreher-Arbeitssatz, Schraubendrehersortiment, Schraubenziehersortiment, Bit-Schraubendrehersatz, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 4,77*
5 Tage
1
pro Packung
€ 3,79*
ab € 3,25*
€ 4,78*
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,58*
€ 5,50*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 3,80*
€ 5,71*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,64*
€ 6,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 12,03*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.