Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot Lathe tool set Drehstahlsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C51001
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     24 530
EAN/GTIN:
     4006274245303
Suchbegriffe:
Proxxon Micromot
Lathe tool set
drechseleisen
Speziell zum Gewindeschneiden mit der Drehbank. Aus hochwertigem, cobalthaltigen HSS-Stahl. Fertig angeschliffen.
Features:

Spitzen-Höhe 55 mm
Spitzen-Weite 150 mm
Lieferumfang:
Schruppstahl, Abstechstahl, Spitzstahl (auch zum Schichten), Seitenstahl links und rechts · Holzkästchen.
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Länge:
80 mm
Breite:
8 mm
Spitzen-Höhe:
55 mm
Spitzen-Weite:
150 mm
Produkt-Art:
Drehstahlsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,93*
€ 52,16*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,68*
€ 52,42*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,43*
€ 60,96*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 49,86*
€ 64,90*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 56,56*
€ 71,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.