| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1226651 Herst.-Nr.: 24530 EAN/GTIN: 4006274245303 |
|
|
| | |
| Drehstahlsatz, HSS zum Gewindeschneiden Der Drehstahlsatz von PROXXON. Für die PD 230/E und PD 250/E. Mit Schruppstahl, Abstechstahl, Spitzstahl (auch zum Schlichten), Seitenstahl rechts und Seitenstahl links. Aus hochwertigem kobalthaltigem HSS-Stahl. Fertig geschliffen. Im Holzkasten mit Schiebedeckel. Technische Daten:- 8 x 8 x 80 mm - 5 - teiliger Satz (Schruppstahl, Abstechstahl, Spitzstahl, Seitenstahl rechts und Seitenstahl links) - Gewicht: 0,3 kg 5 Drehstähle Ausführung 5 teilig Größe 8 x 8 x 80 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,93* | € 52,16* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 37,68* | € 52,42* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 47,43* | € 60,96* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 49,86* | € 64,90* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 56,56* | € 71,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|