| |
|
| Artikel-Nr.: 492-1309 Herst.-Nr.: 24530 EAN/GTIN: 4006274245303 |
| |
|
| | |
| PROXXON 24530 Drehstähle aus hochwertigem, kobalthaltigen HSS-Stahl PROXXON 24 530 Beschreibung: - 5 teiliger Satz Drehstähle
- fertig angeschliffen
- Material: kobaldhaltiger HSS Stahl für eine lange Standzeit
- Abmass: Länge 80mm x Breite 8 mm x Höhe 8 mm
Lieferumfang - auf dem Bild mit den einzelnen Stählen von oben nach unten: - 1 x Schruppstahl
- 1 x Seitenstahl rechts
- 1 x Seitenstahl links
- 1 x Spitzstahl (auch zum Schlichten)
- 1 x Abstechstahl (max. 20mm Einstich)
- 1 x Holzkasten mit Schiebedeckel zur Aufbewahrung
Kann verwendet werden mit: - PROXXON Drehmaschine PD 230/E Nummer 24004
- PROXXON Drehmaschine PD 250/E Nummer 24002
- oder anderer Maschinen mit Drehstahlaufnahme 8 x 8 mm
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,93* | € 52,16* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 37,68* | € 52,42* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,43* | € 60,96* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 49,86* | € 64,90* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 56,56* | € 71,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|