| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1207983 Herst.-Nr.: 24530 EAN/GTIN: 4006274245303 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
24530 Proxxon, Drehstahlsatz, HSS 8 x 8 x 80 mm 5 - teilig Der Drehstahlsatz von PROXXON. Für die PD 230/E und PD 250/E. Mit Schruppstahl, Abstechstahl, Spitzstahl (auch zum Schlichten), Seitenstahl rechts und Seitenstahl links. Aus hochwertigem kobalthaltigem HSS-Stahl. Fertig geschliffen. Im Holzkasten mit Schiebedeckel. 5 - teiliger Satz (Schruppstahl, Abstechstahl, Spitzstahl, Seitenstahl rechts und Seitenstahl links), Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 300 GRAMM | Breite: | 90 mm | Höhe: | 30 mm | Länge: | 115 mm | Gewicht: | 0,3 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,93* | € 52,16* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 37,68* | € 52,22* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,43* | € 60,96* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 49,86* | € 64,90* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 56,56* | € 71,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|