Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T3581 Kombinationswinkel 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C50710
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3581
EAN/GTIN:
     5013969485004
Suchbegriffe:
CK
Winkellehre
sdfsa
Robuste Ausführung für hohe Festigkeit und Dauerhaftigkeit. Edelstahllineal für Korrosionsschutz. Permanent gekerbte verschleißfeste Markierungen.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Gewicht:
400 g
Typ:
T3581
Schenkel A:
300 mm
Material:
Edelstahl
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Kombinationswinkel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,53*
€ 33,33*
€ 6,90*
ab € 24,47*
€ 33,34*
€ 5,90*
ab € 24,64*
€ 33,70*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 26,18*
€ 36,02*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 40,49*
€ 52,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.