| |
|
| Artikel-Nr.: 102-829049-BP Herst.-Nr.: T3581 EAN/GTIN: 5013969485004 |
| |
|
| | |
| C.K T3581 Kombinationswinkel 300 mm
Kombinationswinkel mit Zentierwinkel und Gradmesser 300mm
Robuste Ausführung für hohe Festigkeit und Dauerhaftigkeit. Edelstahllineal für Korrosionsschutz. Permanent gekerbte verschleißfeste Markierungen.
Technische Daten: Gewicht: 400 g · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Schenkel A: 300 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 300 mm | Schenkel-Länge: | 300 mm | Marke: | C.K | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Material: | Edelstahl | Typ (Hersteller-Typ): | T3581 | Schenkel A: | 300 mm | Gewicht: | 400 g | Produkt-Art: | Kombinationswinkel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sdfsa |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,53* | € 33,33* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 24,47* | € 33,34* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 24,64* | € 33,70* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,18* | € 36,02* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,49* | € 52,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|