Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K. T3581 Kombinationswinkel 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K.
C.K.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910280455
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3581
EAN/GTIN:
     5013969485004
Suchbegriffe:
5013969485004
C.K.
T3581
Winkellehre
C.K. T3581 Kombinationswinkel 300mm

Robuste Ausführung für hohe Festigkeit und Dauerhaftigkeit. Edelstahllineal für Korrosionsschutz. Permanent gekerbte verschleißfeste Markierungen.

Kategorie: Kombinationswinkel
Schenkel A: 300 mm
Material: Edelstahl
Gewicht: 400 g
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Länge (Tiefe): 300 mm
Typ: T3581
Produkt-Art: Kombinationswinkel
Hersteller-Nr.: T3581
EAN: 5013969485004

Weitere Suchbegriffe: sdfsa
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,53*
€ 33,33*
€ 6,90*
ab € 24,47*
€ 33,34*
€ 5,90*
ab € 24,64*
€ 33,70*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 26,18*
€ 36,02*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 40,49*
€ 52,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.