Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombinationswinkel, metrisch/Zoll, 300 mm / 12"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombinationswinkel, metrisch/Zoll, 300 mm / 12"
Kombinationswinkel, metrisch/Zoll, 300 mm / 12"
Artikel-Nr.:
     4502-03L3804
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3581
EAN/GTIN:
     5013969485004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messtechnik
Measurement Technology
Messgerät
Messinstrument
- Robuste Ausführung für hohe Festigkeit und Dauerhaftigkeit - Edelstahllineal für Korrosionsschutz - Permanent gekerbte verschleißfeste Markierungen - Maßangaben in Metrisch und Zoll - Länge: 300 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kombinationswinkel
Material:
Edelstahl
Messbereich:
300 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.373 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,53*
€ 33,33*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 24,47*
€ 33,34*
€ 5,90*
ab € 24,64*
€ 33,70*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 26,18*
€ 36,02*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 40,49*
€ 52,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.