Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C50043 Herst.-Nr.: C9036 EAN/GTIN: 5013969084900 |
| |
|
| | |
| Mit Schaffußklinge, schwarzen Kunststoffschalen und Messingniete, sowie Blockierfunktion. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 60 g | Länge geschlossen: | 9.5 cm | Material: | Carbonstahl | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Klappmesser | Größe: | 95 mm 3.3/4" |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,17* | € 14,95* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,49* | € 14,96* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,06* | € 15,00* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,65* | € 15,86* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,61* | € 29,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|