Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K. C9036 Klappmesser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C.K.
C.K.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910279796
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     C9036
EAN/GTIN:
     5013969084900
Suchbegriffe:
Bootsmesser
Jagdmesser
Outdoormesser
Klappmesser
C.K. C9036 Klappmesser Schwarz

Mit Schaffußklinge, schwarzen Kunststoffschalen und Messingniete, sowie Blockierfunktion.

Gewicht: 60 g
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Carbonstahl
Kategorie: Klappmesser
Länge geschlossen: 9.5 cm
Produkt-Art: Klappmesser
Größe: 95 mm 3.3/4"
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: C9036
EAN: 5013969084900

Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsmesser, Offiziersmesser, Taschenmesser, klappmesser ck, klappmesser, N/A, 5013969084900, C.K., C9036, Taschenwerkzeug, Taschenwerkzeuge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,15*
€ 14,88*
€ 6,90*
ab € 10,46*
€ 14,89*
€ 5,90*
ab € 9,11*
€ 14,93*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 10,60*
€ 15,79*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 21,73*
€ 29,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.