Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenmesser, KB 20 mm, L 160 mm, C9036


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taschenmesser, KB 20 mm, L 160 mm, C9036
Taschenmesser, KB 20 mm, L 160 mm, C9036
Artikel-Nr.:
     4502-03L4539
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     C9036
EAN/GTIN:
     5013969084900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bootsmesser
Jagdmesser
Outdoormesser
Klappmesser
- Schaffußklinge aus Kohlenstoffstahl, sehr scharf - Schwarze Kunststoffschalen - Messingniete - Mit Verriegelung - Länge: 95 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Taschenmesser
Griffmaterial:
Kunststoff
Klingenbreite:
20 mm
Länge:
160 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.072 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsmesser, Offiziersmesser, Taschenmesser, klappmesser ck, klappmesser, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,17*
€ 14,95*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,49*
€ 14,96*
€ 5,90*
ab € 9,06*
€ 15,00*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 10,65*
€ 15,86*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 21,61*
€ 29,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.