Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anybus ABC3100 Gateway EtherCat, Profibus 24 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C432532
Hersteller:
     Anybus
Herst.-Nr.:
     ABC3100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Gateway
profibus gateway
Mit dem neuen Anybus Communicator war die Anbindung von EtherCAT SubordinateDevices (Slaves) an PROFIBUS-basierte Steuerungen (SPS) noch nie so einfach. Der Communicator bietet eine zuverlässige und schnelle Datenübertragung und eignet sich daher perfekt für Anwendungen, bei denen große Datenmengen schnell übertragen werden müssen. Der Communicator basiert auf der bewährten Anybus-Technologie und dank der intuitiven Weboberfläche mit Drag-and-Drop-Funktionalität ist die Konfiguration des Communicators schnell erledigt.

NACH ETHERCAT-GERÄTEN SUCHEN

Mit dem Anybus Communicator können Sie das EtherCAT-Netzwerk direkt aus der Web-Benutzeroberfläche heraus nach vorhandenen Geräten scannen. Der Communicator identifiziert jedes Gerät automatisch und ordnet seine Daten dem Steuerungssystem zu, sodass keine Gerätebeschreibungsdateien (ESI) mehr manuell gesucht und importiert werden müssen. Das spart Zeit und Sie können sich auf wichtigere Aufgaben konzentrieren.
Features:
Dedizierter Ethernet-Konfigurationsanschluss: keine speziellen Kabel erforderlich
Intuitive webbasierte Drag-and-Drop-Konfigurationsoberfläche: keine Installation zusätzlicher Software notwendig
Anschlüsse an der Vorderseite erleichtern das Anschließen von Kabeln, und der schlanke Formfaktor spart Platz auf der Hutschiene
Fehlerbehebung mit leistungsstarker Diagnosefunktion, einschließlich Live-Datenüberwachung, Statusbildschirm und Supportpaket
Lieferumfang:
Communicator
3-poliger Spannungsversorgungsstecker
Kurzanleitung (englisch)
Compliance-Informationsblatt
Weitere Informationen:
Höhe:
144 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
27 mm
Ausgänge:
Anybus Communicator - Kopplung von EtherCAT Main Device - Profibus DP Device (Slave)
Betriebstemperatur:
-25 bis 70 °C
Herst.-Teilenr.:
ABC3100
Typ:
ABC3100
Schnittstellen:
EtherCat + Profibus
Max. Stromaufnahme:
400 mA
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Betriebsspannung:
24 V/DC
Stromaufnahme:
160 mA
Betriebsspannung (Details):
160 mA bei 24 V, maximal 400 mA bei 12 V
Min. Betriebstemperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Gateway
Weitere Suchbegriffe: Anybus, Gateways, Schnittstellen, Wandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 686,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,59*
€ 919,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,80*
€ 904,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 752,21*
€ 895,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,66*
€ 862,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,33*
€ 838,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,63*
€ 817,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.