Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries GPCRP2STD093C1 Fotobatterie CR-P 2 Lithium 6V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C432131
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPCRP2STD093C1
EAN/GTIN:
     4891199001093
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2CR-5
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Die CRP2 Batterie von GP Lithium ist eine leistungsstarke und zuverlässige Batterie, die perfekt für den Einsatz in Fotoausrüstungen und anderen elektronischen Geräten geeignet ist, die eine hohe Leistung erfordern. Die 2CR5 Photo Batterie von GP bricht alle Rekorde und bietet eine längere Lebensdauer als die meisten anderen Batterien in ihrer Klasse. Dies ist auf die fortschrittliche Lithium-Technologie zurückzuführen, die bei der Herstellung dieser Batterie verwendet wird.

Wenn Sie Qualität und Zuverlässigkeit suchen, ist die GP Lithium CRP2 Batterie die perfekte Wahl. Ob Sie ein professioneller Fotograf sind, der eine zuverlässige Stromquelle für seine Kamera sucht, oder einfach nur eine leistungsstarke Batterie für andere elektronische Geräte benötigt, diese Batterie wird sicherlich Ihren Anforderungen entsprechen.

Sie können Ihre Lithium-Batterie jetzt online bestellen und von den Vorteilen schneller Lieferung und problemlosem Bestellvorgang profitieren. Wählen Sie die GP Lithium CRP2 Batterie und seien Sie versichert, dass Sie die beste Qualität und Leistung erhalten, die verfügbar sind.
Features:
Hohe Energiedichte
Temperaturbereich -40 bis +60 °C
Weitere Informationen:
Höhe:
36 mm
Länge:
35 mm
Breite:
19.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
EL223AP + K223LA + RLP2 + EL223APBP + DL223A + 5024LC + VL223 + CR223A + CRP2 + CRP2P + CR
Größe:
CR-P 2
Typ:
GPCRP2STD093C1
Batterie-, Akku- Gruppe:
Fotobatterie
Technologie:
Lithium
Spannung:
6 V
Temperaturbereich:
-40 <bis/> +60 °C
Produkt-Art:
Fotobatterie
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,70*
ab € 6,37*
€ 9,13*
7 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 8,45*
€ 10,43*
1
€ 4,50*
ab € 8,25*
€ 11,82*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,08*
€ 15,69*
6 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 17,02*
€ 23,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.