Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries 3701 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GP Batteries 3701 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium
GP Batteries 3701 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79744996
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     3701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2CR-5
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85065090
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Jede Marke
Akku-/Batteriespannung
6 V
Batteriekapazität
6 Wh
Ursprungsland
Japan
Weitere Suchbegriffe: Camcorder Akku, Videokameraakku, CR-P2, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, camcorder akku 6v, akku für digitalkamera / camcorder, kamerabatterien, akku für kameras, camcorder-akkus, videokamera-akkus, ersatzakkus kamera, lithium-ionen-batterien kamera, kamera-energien, akkueinheiten kamera, akku-pack kamera, kamera-akkusets
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.