| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C381981 Herst.-Nr.: 70886 EAN/GTIN: 4011150708865 |
| |
|
| | |
| Funksender mit ca. 200m Reichweite im freien Feld. Es können 8 Melodien an HX Empfänger gesendet werden. Der Taster leuchtet im Dunkeln nach. Features: Strahlwassergeschützt IP55 mit Namensschild und LED Funktionsleuchte Taster leuchtet im Dunkeln nach ergänzt vorhandene HX Funkgong- Sets/ Empfänger/ Sender Lieferumfang: 1 x 3 Volt CR2032 Batterie + Funksender + Bedienungsanleitung Hinweise: Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 20 mm | Höhe: | 34 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 96 mm | Kodiermöglichkeit: | selbstlernend | Frequenz: | 433 MHz | Optische Signalisierung: | Funktionsleuchte | Sendermaße: | 34 x 96 x 20 mm | Max. Reichweite im Freifeld: | 200 m | Herstellerfarbe: | Reinweiß | Melodien: | 8 | Türklingel-Besonderheiten: | mit Namensschild | Komponente: | Sender | Produkt-Art: | Funkgong |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,15* | € 30,83* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 22,15* | € 30,84* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,91* | € 47,76* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 35,94* | € 47,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|