Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkgong Sender mit Namensschild Heidemann 70886 HX Glow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1856416-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70886
EAN/GTIN:
     4011150708865
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Funkgong Sender mit Namensschild Heidemann 70886 HX Glow

Funksender HX Glow

Strahlwassergeschützt IP55 mit Namensschild und LED Funktionsleuchte
Taster leuchtet im Dunkeln nach
ergänzt vorhandene HX Funkgong- Sets/ Empfänger/ Sender

Funksender mit ca. 200m Reichweite im freien Feld. Es können 8 Melodien an HX Empfänger gesendet werden. Der Taster leuchtet im Dunkeln nach.

Technische Daten:
Abmessungen Sender: 34 x 96 x 20 mm · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Sender · Herstellerfarbe: Reinweiß · Kodiermöglichkeit: selbstlernend · Melodien (Anzahl): 8 · Optische Signalisierung: Funktionsleuchte · Reichweite max. (im Freifeld): 200 m · Türklingel-Besonderheiten: mit Namensschild

Lieferumfang:
1 x 3 Volt CR2032 Batterie,Funksender,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Marke:
Heidemann
Farbe:
weiß
Türklingel-Besonderheiten:
mit Namensschild
Funk-Türklingel-Komponente:
Sender
Reichweite max. (im Freifeld):
200 m
Melodien (Anzahl):
8
Optische Signalisierung:
Funktionsleuchte
Abmessungen Sender:
34 x 96 x 20 mm
Frequenz (LOV):
433 MHz
Produkt-Art:
Funkgong
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Klingelknopf, Klingeltaster, funkgong heidemann, funk gong, funkgong 200 m, Heidemann, 70886, HX Glow, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,21*
€ 30,92*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 22,11*
€ 30,93*
4 Tage
12
€ 6,99*
ab € 35,84*
€ 47,90*
€ 3,50*
ab € 36,25*
€ 48,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.