| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C381911 Herst.-Nr.: 70829 EAN/GTIN: 4011150708292 |
| |
|
| | |
| Diese Funkgong-Set ist perfekt geeignet, wenn Sie Haustiere wie z.B. Katzen oder Hunde im Haushalt haben. Platzieren Sie den Bewegungsmelder an dem Ort, wo Ihre Katze / Ihr Hund gewöhnlich wartet, um nach dem Aufenthalt im Garten wieder ins Haus zu kommen. Das Funkgong-Set besteht aus einem batteriebetriebenem Empfänger und einem batteriebetriebenem Bewegungsmelder. Der strahlwassergeschützte Bewegungsmelder kann auch im Außenbereich angebracht werden. Die Reichweite betägt ca. 100m im freien Feld. Der Emfpänger verfügt über einen Vibrationsalarm. 8 Melodien mit 256 selbstlernenden Funkfrequenzen. Features: Speziell abgestimmter Erfassungsbereich für Haustiere Kompatibel mir allen HX-Geräten von Heidemann Bis 100 m Reichweite im Freifeld Lieferumfang: Funk-Bewegungsmelder + Funkempfänger + Wandhalterung + Bedienungsanleitung Hinweise: Stromversorgung Empfänger: 2 x 1,5 V LR6/ Mignon Batterien (nicht im Lieferumfang), bitte separat bestellen. Stromversorgung Bewegungsmelder: 2 x 1,5 V LR6/ Mignon Batterien (nicht im Lieferumfang), bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Lautstärke: | 88 dBA | Kodiermöglichkeit: | selbstlernend | Frequenz: | 433 MHz | Optische Signalisierung: | Blaue LED | Einstellbare Lautstärke: | Fest | Empfängermaße: | 107 x 70 x 33 mm | Sendermaße: | 100 x 70 x 40 mm | Erfassungsweite: | 6 m | Erfassungswinkel: | 30 ° | Max. Reichweite im Freifeld: | 100 m | Herstellerfarbe: | Reinweiß | Melodien: | 8 | Türklingel-Besonderheiten: | für Haustiere + mit Bewegungsmelder | Komponente: | Komplett-Set | Produkt-Art: | Funkgong |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 29,70* | € 41,97* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 30,01* | € 41,99* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 52,00* | € 68,78* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 64,91* | € 84,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|