Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkgong Komplett-Set für Haustiere, mit Bewegungsmelder Heidemann 70829 HX Pet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1856414-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70829
EAN/GTIN:
     4011150708292
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Funk-Gong
Funkgong Komplett-Set für Haustiere,mit Bewegungsmelder Heidemann 70829 HX Pet

Funkgong-Set HX Pet speziell für Haustiere

Speziell abgestimmter Erfassungsbereich für Haustiere
Kompatibel mir allen HX-Geräten von Heidemann
Bis 100 m Reichweite im Freifeld

Diese Funkgong-Set ist perfekt geeignet, wenn Sie Haustiere wie z.B. Katzen oder Hunde im Haushalt haben. Platzieren Sie den Bewegungsmelder an dem Ort, wo Ihre Katze / Ihr Hund gewöhnlich wartet, um nach dem Aufenthalt im Garten wieder ins Haus zu kommen. Das Funkgong-Set besteht aus einem batteriebetriebenem Empfänger und einem batteriebetriebenem Bewegungsmelder. Der strahlwassergeschützte Bewegungsmelder kann auch im Außenbereich angebracht werden. Die Reichweite betägt ca. 100m im freien Feld. Der Emfpänger verfügt über einen Vibrationsalarm. 8 Melodien mit 256 selbstlernenden Funkfrequenzen.

Ausstattung:
Optisches Rufsignal (blaue LED) · Vibrationsalarm · Modus- sowie Ein/ Aus Schalter · Bewegungsmelder strahlwassergeschützt IP55 · Empfänger und Sender reinweiß · Melodien einstellbar · Gürtel-Clip mit Wandaufhängung ·

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 107 x 70 x 33 mm · Abmessungen Sender: 100 x 70 x 40 mm · Erfassungsweite: 6 m · Erfassungswinkel: 30 ° · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Reinweiß · Kodiermöglichkeit: selbstlernend · Lautstärke: 88 dBA · Lautstärke-Einstellung: Fest · Melodien (Anzahl): 8 · Optische Signalisierung: Blaue LED · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Türklingel-Besonderheiten: für Haustiere,mit Bewegungsmelder

Lieferumfang:
Funk-Bewegungsmelder,Funkempfänger,Wandhalterung,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Stromversorgung Empfänger: 2 x 1,5 V LR6/ Mignon Batterien (nicht im Lieferumfang), bitte separat bestellen.
Stromversorgung Bewegungsmelder: 2 x 1,5 V LR6/ Mignon Batterien (nicht im Lieferumfang), bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Marke:
Heidemann
Farbe:
weiß
Türklingel-Besonderheiten:
für Haustiere | mit Bewegungsmelder
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Melodien (Anzahl):
8
Optische Signalisierung:
Blaue LED
Abmessungen Empfänger:
107 x 70 x 33 mm
Abmessungen Sender:
100 x 70 x 40 mm
Erfassungsweite:
6 m
Erfassungswinkel:
30 °
Frequenz (LOV):
433 MHz
Lautstärke:
88 dBA
Lautstärke-Einstellung:
Fest
Produkt-Art:
Funkgong
Weitere Suchbegriffe: Funk-Türgong, Funk-Türklingel, Funkgong, Funktürklingel, funkgong heidemann, automatik schalter, funkgong 100m, Heidemann, 70829, HX Pet, Haustier, Haustierklingel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,20*
€ 41,85*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 30,01*
€ 41,87*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 47,25*
€ 62,80*
€ 3,50*
ab € 51,72*
€ 68,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714150
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.