Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann Funkgong Komplett-Set für Haustiere, mit Bewegungsmelder 70829 HX Pet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heidemann
Heidemann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910104535
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     C381911
EAN/GTIN:
     4011150708292
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Funk-Gong
Heidemann Funkgong Komplett-Set für Haustiere, mit Bewegungsmelder 70829 HX Pet

Speziell abgestimmter Erfassungsbereich für Haustiere
Kompatibel mir allen HX-Geräten von Heidemann
Bis 100 m Reichweite im Freifeld

Diese Funkgong-Set ist perfekt geeignet, wenn Sie Haustiere wie z.B. Katzen oder Hunde im Haushalt haben. PlatzierenSie den Bewegungsmelder an dem Ort, wo Ihre Katze / Ihr Hund gewöhnlich wartet, um nach dem Aufenthalt im Garten wieder ins Haus zu kommen. Das Funkgong-Set besteht aus einem batteriebetriebenem Empfänger und einem batteriebetriebenem Bewegungsmelder. Der strahlwassergeschützte Bewegungsmelder kann auch im Außenbereich angebracht werden. Die Reichweite betägt ca. 100m im freien Feld. Der Emfpänger verfügt über einen Vibrationsalarm. 8 Melodien mit 256 selbstlernenden Funkfrequenzen.

Optisches Rufsignal (blaue LED) · Vibrationsalarm · Modus- sowie Ein/ Aus Schalter · Bewegungsmelder strahlwassergeschützt IP55 · Empfänger und Sender reinweiß ·Melodien einstellbar · Gürtel-Clip mit Wandaufhängung ·

Kategorie: Funkgong
Komponente: Komplett-Set
Türklingel-Besonderheiten: für Haustiere + mit Bewegungsmelder
Max. Reichweite im Freifeld: 100 m
Melodien: 8
Lautstärke: 88 dBA
Einstellbare Lautstärke: Fest
Optische Signalisierung: Blaue LED
Herstellerfarbe: Reinweiß
Frequenz: 433 MHz
Erfassungsweite: 6 m
Erfassungswinkel: 30 °
Kodiermöglichkeit: selbstlernend
Sendermaße: 100 x 70 x 40 mm
Empfängermaße: 107 x 70 x 33 mm
Farbe: weiß
Produkt-Art: Funkgong
Hersteller-Nr.: 70829
EAN: 4011150708292
Modus-Schalter nur klingeln/ nur LED (Dauerleuchten oder Blinken)/ klingeln und LED

Lieferumfang: Funk-Bewegungsmelder + Funkempfänger + Wandhalterung + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Funk-Türgong, Funk-Türklingel, Funkgong, Funktürklingel, funkgong heidemann, automatik schalter, funkgong 100m, 4011150708292, Heidemann, 70829, HX Pet, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,23*
€ 41,79*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 30,06*
€ 41,80*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 47,40*
€ 62,82*
€ 3,50*
ab € 51,58*
€ 68,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714150
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.