| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C381761 Herst.-Nr.: 70524 EAN/GTIN: 4011150705246 |
| |
|
| | |
| Der Heidemann Klingelkontakt besteht aus V2a Edelstahl und verfügt über eine Kontaktbelastbarkeit von 48VAC/2A. Der Taster ist IP65 geschützt. Features: Edelstahl V2a IP 65 Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Schutzart: | IP65 | Durchmesser: | 22 mm | Einbau-Tiefe: | 24 mm | Beleuchtet: | Nein | Material: | Edelstahl V2A | Mengenangaben: | 1fach | Einbau-Durchmesser (Details): | 19 mm | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Anzahl Tasten: | 1 Tasten | Kontakt-Belastbarkeit (max.): | 48 V AC/2 A | Betriebsspannung (Details): | 48 V/AC | Produkt-Art: | Klingeltaster |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heidemann, Klingeldruckknöpfe, Klingel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,10* | € 13,64* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,17* | € 13,65* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,05* | € 27,54* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,75* | € 44,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|