Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70524 Klingeltaster 1fach Edelstahl 48 V AC/2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1856408-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70524
EAN/GTIN:
     4011150705246
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
klingelknopf
Heidemann 70524 Klingeltaster 1fach Edelstahl 48 V AC/2 A

Klingelkontakt Heidemann 70524

Edelstahl V2a
IP 65

Der Heidemann Klingelkontakt besteht aus V2a Edelstahl und verfügt über eine Kontaktbelastbarkeit von 48VAC/2A. Der Taster ist IP65 geschützt.

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 1 Tasten · Beleuchtet: Nein · Betriebsspannung (Details): 48 V/AC · Einbau-Durchmesser (Details): 19 mm · Einbau-Tiefe: 24 mm · Herstellerfarbe: Edelstahl · Kontakt-Belastbarkeit (max.): 48 V AC/2 A · Material: Edelstahl V2A · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 22 mm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Marke:
Heidemann
Anzahl Tasten:
1 Tasten
Schutzart:
IP65
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
grau
Kontakt-Belastbarkeit (max.):
48 V AC/2 A
Material:
Edelstahl V2A
Beleuchtet:
Nein
Einbau-Durchmesser (Details):
19 mm
Einbau-Tiefe:
24 mm
Betriebsspannung (Details):
48 V/AC
Produkt-Art:
Klingeltaster
Weitere Suchbegriffe: Heidemann, 70524, Klingeldruckknöpfe, Klingel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
68
Frei Haus
ab € 9,17*
€ 13,66*
€ 4,00*
ab € 9,92*
€ 14,30*
7 Tage
68
€ 6,99*
ab € 21,04*
€ 29,02*
€ 3,50*
ab € 34,12*
€ 45,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.