Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais STD03205 2.5A Schaltspannung (max.): 30 V/AC, 30 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C378742
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     STD03205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
celduc halbleiterrelais
halbleiterrelais

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
20.9 mm
Länge:
29.2 mm
Breite:
13 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
STD03205
Anschluss:
Pins
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltspannung (max.):
30 + 30 V/DC
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Steuerspannung (max.):
30 V/DC
Steuerspannung (min.):
10 V/DC
Last-Strom (max.):
2.5 A
Schaltspannung (min.):
0 + 0 V/DC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Celduc, elektronisches relais, el relais
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 27,80*
€ 34,49*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 26,83*
€ 38,86*
2 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 33,84*
€ 46,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.